Kennedy

RÓZSAFA JELÖLŐMÉRCE

SKU:

KEN5976650K

Ft19730.00

ÁFA nélkül

Ft25057.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (47)

    A termék részletei

    Rózsafából készült, kiváló min'ségű mérce. Bronz szorítócsavarral és csúszkával a nagyobb pontosság és tartósság érdekében. Egy jelöl'tű a párhuzamos vonalak jelöléséhez és egy másik ikertű a hornyok jelöléséhez. Tartomány: 0 - 150 mm (6").


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavar anyaga

    Sárgaréz

    EAN

    5036140144514

    ECLASS Code

    21170200

    Hossz mérése

    6in.

    Mérő típusa

    horony

    Tartalmazza:

    Egy- és kettős fúróval és húzócsúszdával felszerelve

    Test anyaga

    Fa

    UNSPSC Code

    27111806