Kennedy

KENNEDY HORDOZHATÓ SZERSZÁMTÁROLÓ

SKU:

KEN5932040K

MPN:

NOSMCZAGB004

Ft2290.00

ÁFA nélkül

Ft2908.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ez a többfunkciós, hordozható szerszámtároló tálca ideális szerszámok tárolására és szállítására. A tároló 2 mély tálcával, beépített szerszámtartókkal és gumírozott fogantyúval rendelkezik.
    Méretek (M x Sz x Mé): 110 x 392 x 281mm. Súly: 410g.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140462120

    ECLASS Code

    21100101

    Hossz

    392mm

    Magasság

    147mm

    Rekeszek száma

    2

    Szélesség

    279mm

    Szín

    Fekete

    Termék anyaga

    Ütésálló

    Típus

    Ládácska tálca

    UNSPSC Code

    24112401

    Zár típusa

    Egyik sem