Kennedy

21" 5 TÁLCÁS SZERSZÁMLÁDA - KONZOLOS

SKU:

KEN5931210K

Ft34160.00

ÁFA nélkül

Ft43383.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Konzolos
    Ipari min'ségű acélból készült ládák, hegesztett kivitel. Er'sen korrózióálló kétrészes epoxy bevonat. Konzolos nyitással és lakattal zárható fed'lemezzel. Nagyméretű alsó rekesz négy darab könnyen hozzáférhet' kinyíló rekesszel. A hordozófogantyú megemelésével a láda automatikusan becsukódik.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140021990

    ECLASS Code

    21100101

    Gyártó cikkszáma

    1

    Hossz

    560mm

    Magasság

    205mm

    Rekeszek száma

    4

    Szélesség

    205mm

    Szín

    Piros

    Termék anyaga

    Acél

    Típus

    Hordozható szerszámosládák

    Tömeg

    5.5kg

    UNSPSC Code

    24112401

    Zár típusa

    Egyik sem Lakatok, Zárszerkezetek