Kennedy

45 CM-ES MOBIL SZERSZÁMOSLÁDA 4 DB SZORTIMENTERREL ÉS SZERSZÁMTARTÓ TÁLCÁVAL

SKU:

KEN5932810K

Ft18860.00

ÁFA nélkül

Ft23952.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Könnyű és megerősített ház a nagyobb teherbírás és tartósság érdekében. Tartalmaz 4 db fedeles szortimentert és egy kivehető, fogantyús szerszámtartó tálcát. Ergonomikus alumíniumfogantyúval és lakatolható fémkapcsokkal. V alakú horony vonalzóval a fedélbe építve.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140259034

    ECLASS Code

    21100101

    Gyártó cikkszáma

    SKRC1HDSMSCZAGB004

    Hossz

    495mm

    Magasság

    350mm

    Rekeszek száma

    4

    Szélesség

    445mm

    Szín

    Szürke

    Termék anyaga

    Ütésálló

    Típus

    Csak Eszköz

    Tömeg

    3.7kg

    UNSPSC Code

    24112401