Ft33986.00
ÁFA nélkül
Ft43162.22
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
With tapered protection corners and stabilising feet. Constructed from high strength weatherproof plastic. Clear storage compartments in the removeable top organiser trays with movable dividers. The tough ergonomic soft-grip handle allows heavy loads to be
carried with ease and comfort. Large metal rustproof
latches.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Stanley |
EAN | 3253561975141 |
ECLASS Code | 21100101 |
Gyártó cikkszáma | 1-97-514 |
Hossz | 670mm |
Magasság | 251mm |
Rekeszek száma | 16 |
Szélesség | 323mm |
Szín | Fekete |
Termék anyaga | Műanyag |
Típus | Csak Eszköz |
Tömeg | 3.4kg |
UNSPSC Code | 24112401 |
Zár típusa | reteszek |