noscriptBott 02502023.11 U910 TOOLBOX 2502023.11 | Cromwell Tools

Bott

02502023.11 U910 TOOLBOX

SKU:

BOT4051023D

MPN:

2502023.11

Ft232688.00

ÁFA nélkül

Ft295513.76

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dimensions: 432 x 910 x 532mm


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bott

    EAN

    4025002791103

    ECLASS Code

    21100101

    Gyártó cikkszáma

    2502023.11

    Hossz

    910mm

    Magasság

    530mm

    RAL szín

    RAL5010

    Rekeszek száma

    0

    Szélesség

    430mm

    Szín

    KÉK

    Termék anyaga

    Acél

    Típus

    Csak Eszköz

    Tömeg

    28.2kg

    UNSPSC Code

    24112401

    Zár típusa

    Lakatok, Zárszerkezetek