Ft4445.00
ÁFA nélkül
Ft5645.15
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Machinists
One piece single ended for marking out in confined places.
Steel point overall length: 90mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Eclipse Blue |
EAN | 5012095001065 |
ECLASS Code | 21049090 |
Gyártó cikkszáma | E227 |
Hegy anyaga | Acél |
Méretek | 114mm x 6mm |
Speciális funkciók | Egyszemélyes |
Teljes hossz | 114mm |
Teljes szélesség | 6mm |
Típus | Gépészek Scriber |
UNSPSC Code | 27112303 |
Visszahúzhatóság | Fix |