Ft19374.00
ÁFA nélkül
Ft24604.98
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Small block plane suitable mainly for model makers 25 cutter angle. 35mm cutter width.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Állítható gomb anyaga | Króm |
Beállítás típusa | Vágás mélysége |
Brand | Stanley |
EAN | 3253561121029 |
ECLASS Code | 21042104 |
Felületkezelés/bevonat | Fényes, krómozott felület. |
Fogantyú anyaga | Acél |
Gyártó cikkszáma | 1-12-102 |
Karosszéria színe | Fekete |
Kompatibilis anyagok | Fa |
Méretek | 140mm x 35mm |
Penge anyaga | Szénacél |
Penge szélessége | 34mm |
Pengepozíciók száma | 1 |
Teljes hossz | 140mm |
Teljes szélesség | 35mm |
Test anyaga | Vas |
Típus | Gyalutestek |
UNSPSC Code | 27111903 |
Vágási szög | 25° |