(Unbranded)

4" PILLAR CUT 0 PRECISIONFILE

SKU:

CTL0310800K

Ft2357.00

ÁFA nélkül

Ft2993.39

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Parallel edges, surfaces tapered towards end. Narrow version of hand file. For use where access is restricted. These files are designed for millwrights and mechanics for use in enlarging key-ways, slots, etc, close to the shoulder.
    Available in tanged pattern 100mm (4") and 150mm (6") lengths. Manufactured to BS 498: 1990.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    (Unbranded)

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Reszelő vastagsága

    3mm

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Teljes hossz

    100mm

    Terméktípus

    Precíziós fájl

    Típus

    Oszlop

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    Cut 1