Ft6180.00
ÁFA nélkül
Ft7848.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Erős felépítésű keret 'D' markolattal. Öntött alumíniummarkolat. Lapfeszítés feszítőkarral és szárnyas anyával. A fűrészlap egyenes vágásokhoz 90°-ban, síkban történő vágásokhoz 35°-ban dönthető. Edzett, 300 mm-es (12") HSS lappal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Yamoto |
EAN | 5036140006003 |
ECLASS Code | 21042201 |
Feszítés beállításának fajtája | Kézikönyv |
Fogantyú alakja | D-alakú |
Fogantyú anyaga | Alumínium öntvény |
Fűrészfog mérete | 24TPI |
Keret anyaga | Acél |
Kompatibilis anyagok | Műanyag |
Penge anyaga | Bimetál |
Penge hossza | 300mm |
Pozíciók | 90°° |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 390mm |
Típus | Fémfűrész keretek |
Torokmélység | 110mm |
UNSPSC Code | 27111508 |