Ft4380.00
ÁFA nélkül
Ft5562.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Kombinálva a robusztusságot a kényelemmel, ez a 12" (300mm-es) fűrész kontúros markolattal, 45° és 90° fokban elhelyezhet' fűrészlappal, és feszültség-szabályozó csavarral rendelkezik. 300mm-es (12") általános használatú fűrészlappal kerül leszállításra.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Yamoto |
EAN | 5036140243408 |
ECLASS Code | 21042201 |
Feszítés beállításának fajtája | Kézikönyv |
Fogantyú alakja | D-alakú |
Fogantyú anyaga | Alumínium öntvény |
Fűrészfog mérete | 24TPI |
Keret anyaga | Acél |
Kompatibilis anyagok | Műanyag |
Penge anyaga | Bimetál |
Penge hossza | 300mm |
Pozíciók | 45°° |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 460mm |
Típus | Kézifűrészek |
Torokmélység | 110mm |
UNSPSC Code | 27111508 |