Ft16818.00
ÁFA nélkül
Ft21358.86
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Traditional hacksaw with die-cast ‘D’ style handle and solid frame. The blade can be adjusted to fit at right angles to the frame.
Blade length: 300mm (12”).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Eclipse Blue |
EAN | 5012095069904 |
ECLASS Code | 21042201 |
Feszítés beállításának fajtája | Kézikönyv |
Fogantyú alakja | D-alakú |
Fogantyú anyaga | Öntött fém |
Fűrészfog mérete | 24TPI |
Gyártó cikkszáma | 70-20TR |
Keret anyaga | Alumínium |
Kompatibilis anyagok | Műanyag |
Maximális feszítés | 85kg |
Penge anyaga | Bimetál |
Penge hossza | 300mm |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 460mm |
Típus | Junior fémfűrész |
Torokmélység | 130mm |
UNSPSC Code | 27111508 |