Ft13935.00
ÁFA nélkül
Ft17697.45
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
10505540
A universal handsaw offering all round cutting performance. 1mm thick rigid nose blade is designed to offer maximum blade stability and features triple ground teeth 8TPI for ultimate cutting performance. Suitable for cutting hardwood, softwood, rough timber, board sheet, worktop, floorboard and melamine.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Irwin |
EAN | 5706915055405 |
ECLASS Code | 21042201 |
Fogantyú anyaga | Polimer elasztomer |
Fűrészfog mérete | 8TPI |
Gyártó cikkszáma | 10505540 |
Kompatibilis anyagok | Keményfa melamin Padlóvágő fűrészek |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 508mm |
Szigetelt | No |
Típus | Kézi fűrész |
UNSPSC Code | 27111508 |