noscriptIrwin 10505215 990UHP-550 22" 9T/10P HARDPOINT FINE SAW 10505215 | Cromwell Tools

Irwin

10505215 990UHP-550 22" 9T/10P HARDPOINT FINE SAW

SKU:

IRW5653725F

MPN:

10505215

Ft10263.00

ÁFA nélkül

Ft13034.01

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (28)

    A termék részletei

    10505215
    High quality steel blade with razor sharp double-ground, hardpoint teeth that cut in both the push and pull stroke. Water based lacquer gives four times better rust protection on blade than traditional lacquers. Ergonomically designed soft-grip handle. 10 points per inch.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Irwin

    EAN

    5706915052152

    ECLASS Code

    21042201

    Fogantyú anyaga

    Polimer elasztomer

    Fűrészfog mérete

    9TPI

    Gyártó cikkszáma

    10505215

    Kompatibilis anyagok

    Fa

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    560mm

    Szigetelt

    No

    Típus

    Kézi fűrész

    UNSPSC Code

    27111508