noscriptIrwin 10505212 880UHP-500 20" 8T/9P HARDPOINT SAW 10505212 | Cromwell Tools

Irwin

10505212 880UHP-500 20" 8T/9P HARDPOINT SAW

SKU:

IRW5653722C

MPN:

10505212

Ft8971.00

ÁFA nélkül

Ft11393.17

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    10505212 (20")
    10505211 (22")
    10505213 (22")
    Triple ground hardpoint saw for up to 25% faster cuts. High quality C75 steel blade. Water based lacquer treated blade providing four times the added protection than conventional anti-rust agents. Ergonomically designed soft-grip handle.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Irwin

    EAN

    5706915052121

    ECLASS Code

    21042201

    Fogantyú anyaga

    Polimer elasztomer

    Fűrészfog mérete

    8TPI

    Gyártó cikkszáma

    10505212

    Kompatibilis anyagok

    Fa

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    508mm

    Szigetelt

    No

    Típus

    Kézi fűrész

    UNSPSC Code

    27111508