Ft11900.00
ÁFA nélkül
Ft15113.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
B'r - Két zsebbel, egy akasztó hurokkal, mély zsebbel. Dupla varrás, szegecselt sarkok a nagyobb szilárdságért.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Bőr |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143647 |
ECLASS Code | 40019107 |
Felhasználási terület | Eszközkocsi Kalapács Szömök |
Gyártó cikkszáma | DTNP3 |
Hossz | 220mm |
Szélesség | 550mm |
Szín | Barna |
Típus | Övtáska |
Tömeg | 670g |
További jellemzők | Szalagcsipesz és két kalapácshurok |
UNSPSC Code | 24112403 |
Zsebek száma | 10 |