Ft4390.00
ÁFA nélkül
Ft5575.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Víz-, szúrás- és rothadásálló PVC bevonat nem karcoló műselyem bels' felület a szerszámok védelmének érdekében. Multi - 12 lapos zseb. A tasak végén nagyméretű, kétrészes, patent zárású tároló zseb. 2 műszál zárószíjjal. Felhajtható lap amely nem engedi kicsúszni a szerszámokat
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | PVC |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143388 |
ECLASS Code | 40019107 |
Felhasználási terület | Eszközkocsi |
Gyártó cikkszáma | TR-12PR |
Hossz | 750mm |
Szélesség | 310mm |
Szín | Fekete |
Típus | Eszköztáska |
Tömeg | 420g |
További jellemzők | (2) Hálós kötegek (2) Tasak Eszköztáska/Szervező Vízálló |
UNSPSC Code | 24112403 |
Zsebek száma | 12 |