noscriptKennedy IPARI FESTŐECSETEK (14 DB-OS KLT.) | Cromwell Tools

Kennedy

IPARI FESTŐECSETEK (14 DB-OS KLT.)

SKU:

KEN5331300K

Ft12990.00

ÁFA nélkül

Ft16497.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (38)

    A termék részletei

    Műanyag nyelek. Krómozott, lemezelt és nyomott foglalatok. Vulkanizált gumisörték. Kiváló eredményekre tervezték elérhető áron. Barkács és ipari felhasználásra.


    14 db-os készlet: 4 db 13 mm-es, 4 db 25 mm-es, 4 db 50 mm-es, 1 db 75 mm-es és 1 db 100 mm-es.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    14

    EAN

    5036140019201

    ECLASS Code

    21041102

    Ecset szélessége

    1 1/2 2 3

    Ecset típusa

    Sarokecset készlet

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Megfelelő festéktípusok

    Olaj alapú Vízbázisú

    Sörte alakja

    lapos,

    Sörte anyaga

    Természetes

    UNSPSC Code

    31211904