Ft1798.00
ÁFA nélkül
Ft2283.46
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
1996 - Sharpened hooks with point.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Stanley |
EAN | 5000366119618 |
ECLASS Code | 21040602 |
Gyártó cikkszáma | 0-11-983 |
Mennyiség a csomagban | 5 |
Penge alakja | Trapéz |
Penge anyaga | Acél |
Típus | Csere penge |
UNSPSC Code | 27111501 |