Kennedy

MINI-DUO HUZALCSUPASZÍTÓ

SKU:

KEN5167980K

Ft12710.00

ÁFA nélkül

Ft16141.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Egyedi önbeálló vágási mechanizmus a gyorsan ismételhető huzalcsupaszításhoz. Az edzett, megeresztett és köszörült acél pengéket tartós műanyag alaptest foglalja magában, mely kontúros kialakítása révén kényelmes fogást biztosít. Alkalmas villamos szereléshez, karbantartáshoz és összeszerelő ipari alkalmazásokhoz.


    Mini-Duo huzalcsupaszító és vágó
    Teljesen szigetelt huzalcsupaszító az összes sodrott és tömör huzalhoz 0.5-6.0 mm2 -ig. Automatikusan rááll a huzal átmérőjére. A pengék edzett acélból készültek.
    Teljes hossz: 155 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140027565

    ECLASS Code

    34301403

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Orr alakja

    Fogó orr

    Szigetelt

    No

    Tartalmazza:

    Nem alkalmazható

    Teljes hossz

    155mm

    UNSPSC Code

    27111510

    VDE

    No