Kennedy

4-16MM FORGÓPENGÉS KÁBELCSUPASZÍTÓ

SKU:

KEN5167900K

Ft5900.00

ÁFA nélkül

Ft7493.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (28)

    A termék részletei

    Tartós műanyag test edzett és köszörült éles acélpengékkel pontosan állítható vágásmélységgel. A pengét rugóterhelésű biztonsági fedél takarja amikor nincs használatban. Alkalmas villamossági szerelésnél, karbantartásnál. Standard és tömör vezetékekhez.


    CS16
    Az összes 4-16 mm2 méretű körszelvényű kábel csupaszítására alkalmas. Automatikusan rááll a kábel átmérőjére, lehetővé téve a gyors és pontos csupaszítást. A pengék edzett acélból készültek. Teljes hossza: 125 mm.


    CS27
    Az összes 8-27 mm2 méretű körszelvényű kábel csupaszítására alkalmas. Automatikusan rááll a kábel átmérőjére, lehetővé téve a gyors és pontos csupaszítást. A pengék edzett acélból készültek. Teljes hossza: 130 mm.


    CS28
    Horgas késpengével kiegészítve, a lapos- és szalagkábelek hosszirányú hasításához.
    Teljes hossz: 170 mm.


    KEN-516-7950K: Alkatrészek CS16, CS27 & CS28


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140110557

    ECLASS Code

    34301403

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Gyártó cikkszáma

    CS16

    Orr alakja

    Fogó orr

    Szigetelt

    No

    Tartalmazza:

    Nem alkalmazható

    Teljes hossz

    125mm

    UNSPSC Code

    27111510

    VDE

    No