Ft4930.00
ÁFA nélkül
Ft6261.10
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Válogatott minőségi acélból gyártva. A kettős anyagból készült műanyag bevonatú markolat lehetővé teszi, hogy a dolgozó minimális erőkifejtéssel a lehető legnagyobb szorítóerőt alkalmazza. A műanyag bevonat magja polipropilén a nagyobb szilárdság és tartósság miatt, kívülről pedig puha termoplasztik, mely csúszásbiztos, kényelmes fogást biztosít. Különösen alkalmas gyártósori használatra, ismétlődő munkafázisok végzésére. Duplán polírozott fej és illeszték. Indukciósan edzett vágóélek.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140422483 |
ECLASS Code | 21040301 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | Polished |
Fogantyú anyaga | Kétanyagú markolat. |
Maximális vágási kapacitás | 4 |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Króm-vanádium acél |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 165mm |
Típus | Oldalvágók |
Tömeg | 210g |
UNSPSC Code | 27112114 |
VDE | No |