noscriptSMC TK-1 TUBE CUTTER TK-1 | Cromwell Tools

SMC

TK-1 TUBE CUTTER

SKU:

SMC5888041M

MPN:

TK-1

Ft23085.00

ÁFA nélkül

Ft29317.95

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    TK-1 - Perpendicular tube cutting with reduced force and safety lock. Used for nylon, soft nylon, polyurethane and other soft plastic tubing.
    Size (L x W): 155 x 88mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    SMC

    Cső kapacitása

    5 to 28mm

    ECLASS Code

    21040300

    Gyártó cikkszáma

    TK-1

    Hengerek száma

    0

    Kompatibilis csőanyag

    Rozsdamentes

    Kompatibilis csőél

    Külső

    Maximális csőkapacitás

    33/64mm

    Minimális csőkapacitás

    3/64mm

    Penge anyaga

    Acél

    Speciális funkciók

    X-Cel gomb a gyorsabb vágásért

    Test anyaga

    Cink

    Típus

    Állítható csővágó

    UNSPSC Code

    23241610

    Vágókerekek száma

    1