noscriptMonument 264Y SIZE 0 COPPER PIPE CUTTER 264Y | Cromwell Tools

Monument

264Y SIZE 0 COPPER PIPE CUTTER

SKU:

MON5880264Y

MPN:

264Y

Ft14116.00

ÁFA nélkül

Ft17927.32

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (24)

    A termék részletei

    Capacity: 3-22mm. Weight: 170g.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Monument

    Cső kapacitása

    3 to 28mm

    EAN

    5015375002646

    ECLASS Code

    21040300

    Gyártó cikkszáma

    264Y

    Hengerek száma

    2

    Kompatibilis csőanyag

    Négy spirálhuzalos tömlő

    Kompatibilis csőél

    Külső

    Maximális csőkapacitás

    7/8mm

    Minimális csőkapacitás

    1/8mm

    Penge anyaga

    Acél

    Teljes hossz

    470mm

    Test anyaga

    Cink

    Típus

    Tömlővágó

    UNSPSC Code

    23241610

    Vágókerekek száma

    1