noscriptMonument 1728Q 28mm AUTOCUT FOR COPPER PIPE 1728Q | Cromwell Tools

Monument

1728Q 28mm AUTOCUT FOR COPPER PIPE

SKU:

MON5881728Q

MPN:

1728Q

Ft29913.00

ÁFA nélkül

Ft37989.51

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (29)

    A termék részletei

    For work in confined spaces. Strongly made outer zinc-coated metal body houses the inside mechanism made from steel which takes the load of the cut. Cuts copper pipes once the gate of the tool is closed over the pipe. Tool can be rotated in either direction.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Monument

    Cső kapacitása

    28mm

    EAN

    5015375017282

    ECLASS Code

    21040300

    Gyártó cikkszáma

    1728Q

    Kompatibilis csőanyag

    Réz

    Kompatibilis csőél

    Külső

    Maximális csőkapacitás

    1-1/8mm

    Minimális csőkapacitás

    1-1/8mm

    Penge anyaga

    Acél

    Speciális funkciók

    Racsnis hajtókar, állítható T-behajtó, csuklós hajtószár,

    Test anyaga

    Cink

    Típus

    Automatikus csővágó

    UNSPSC Code

    23241610

    Vágókerekek száma

    1