Ft61406.00
ÁFA nélkül
Ft77985.62
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Süllyesztékben kovácsolt króm-vanádium acélból gyártva. Ideális kör- és négyszög keresztmetszetű anyagokhoz. Edzett szénacél pofák. Cs'anyagból készült nyelek, párnázott fogantyúk a nagyobb kényelemért. DIN 2076 szerint gyártva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21040302 |
Fogantyú anyaga | Acél |
Gyártó cikkszáma | S097-1620/5RZN-7 |
Markolat anyaga | Műanyag |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Csepp kovácsolt edzett szénacél |
Szabványoknak megfelet | DIN 2076 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 600mm |
Típus | Nagy szakítószilárdságú csavarvágó |
UNSPSC Code | 27111512 |
Vágás típus | Középső vágás |
Vágási kapacitás | 8mm (5/16") @ 1200N/mm2 (80 tons/in2) 9mm (11/32") @ 735N/mm2 (45 tons/in2) |
VDE | No |