noscriptSenator LENGŐNYELVES LEMEZVÁGÓ | Cromwell Tools

Senator

LENGŐNYELVES LEMEZVÁGÓ

SKU:

SEN5918090K

Ft8510.00

ÁFA nélkül

Ft10807.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Különböző anyagokból készült lemezek vágásához: fém max. 1.2 mm, műanyag max. 2 mm vastagságig. Nem torzítja, hajlítja meg az anyagokat a lengőnyelvnek köszönhetően. Bevonatolt nyelek a nagyobb kényelemért, csúszásgátló ütközökkel a nagyobb biztonságért. Rugóval segített vágási művelet, egykezes használat. Cserélhető, pontosan köszörült molibdén lengő vágóél.Oldalélek a drótok vágásához. Biztonságosan lezárható. Teljes hossz: 250 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140006164

    ECLASS Code

    21049090

    Fogantyú alakja

    Egyenes

    Fogantyú anyaga

    Polipropilén

    Használatra ezzel:

    Nem alkalmazható

    Kompatibilis anyagok

    Enyhe acél Huzal Műanyag

    Maximális vágási vastagság

    1.22mm

    Működés típusa

    Kézikönyv

    Penge anyaga

    Króm-molibdén acélötvözet

    Tartalmazza:

    Biztonsági zár Oldalszorító állványkenőpisztoly

    Teljes hossz

    250mm

    Típus

    Nyomógépek

    UNSPSC Code

    27111519

    Vágás típusa

    Egyenes