Ft17417.00
ÁFA nélkül
Ft22119.59
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Left Hand or Right Hand Cut
Cut from tight curve to straight.
Non-slip serrated jaws are made of wear-resistant molybdenum steel with a compound lever action to provide extra strength. Cuts low carbon cold rolled steel. Self-opening action for fast, effortless feed, with a built in convenient, protective safety latch.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Wiss |
Darabszám | 1 |
EAN | 0037103580122 |
ECLASS Code | 21049090 |
Fogantyú alakja | Eltolás |
Fogantyú anyaga | Ötvözött acél |
Gyártó cikkszáma | M-1R |
Használatra ezzel: | vágóeszköz |
Kompatibilis anyagok | Acél |
Maximális vágási vastagság | 1.2mm |
Működés típusa | Kézikönyv |
Penge anyaga | Króm-molibdén acélötvözet |
Tartalmazza: | Nem alkalmazható |
Teljes hossz | 250mm |
Típus | Repülési vágók |
UNSPSC Code | 27111519 |
Vágás típusa | Balra |