Ft7424.00
ÁFA nélkül
Ft9428.48
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Die cast body with interlock blade securing, prevents blade push through when under pressure. Supplied complete with five spare blades stored in the handle.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Stanley |
EAN | 3253560105907 |
ECLASS Code | 21040602 |
Fogantyú anyaga | Alumínium |
Fogantyú színe | Piros |
Funkciók száma | 1 |
Gyártó cikkszáma | 0-10-590 |
Jobb/balkezes használat | Jobb/bal kéz |
Kompatibilis anyagok | Műanyag Nyújtó fólia |
Penge alakja | Egyenes |
Penge anyaga | Rozsdamentes |
Penge működése | Visszahúzható |
Pengeél típusa | Alap |
Teljes hossz | 122mm |
Típus | Vágó Kés |
UNSPSC Code | 27111504 |