Kennedy

SZIKRAMENTES SPATULA BE-CU

SKU:

KEN5752760K

Ft19670.00

ÁFA nélkül

Ft24980.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tûz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelû szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történõ ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetõen fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett mûveletek, hajózással kapcsolatos ipari mûveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gõzök vagy tûzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres idõközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyezõdéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Spatula, átmenő szárral, szikramentes pengével, véső alakú heggyel.
    Penge hossz: 100mm (4"),
    Teljes hossz: 200mm (8").


    Berillium-réz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140298873

    ECLASS Code

    21040602

    Penge anyaga

    Berillium réz

    Penge működése

    Fix

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    200mm

    Típus

    Szikramentes biztonsági eszközök

    UNSPSC Code

    27111503