Ft28198.00
ÁFA nélkül
Ft35811.46
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
No.116001
High-quality aluminium handle. Fully automatic blade retraction. 20mm cutting depth (cuts up to 3-ply cartons). Very easy blade change. TUV-certified. Installed deep double edged trapezoid blade No.99. GS certificate NO. S 60040423.
Knife size: (L)153 x (W)26 x (H)38mm.
Weight: 140g.
Cutting depth 17mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Martor |
ECLASS Code | 21040602 |
Fogantyú anyaga | Alumínium |
Fogantyú színe | Fekete |
Gyártó cikkszáma | 116001.02 |
Jobb/balkezes használat | Jobb/bal kéz |
Kés jellemzői | Automatikus zár |
Kompatibilis anyagok | Karton Szalag Szíjazás |
Penge alakja | Egyenes |
Penge anyaga | Rozsdamentes |
Penge működése | Visszahúzható |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 153mm |
Típus | Biztonsági kés |
UNSPSC Code | 27111503 |