Ft4290.00
ÁFA nélkül
Ft5448.30
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Slice |
EAN | 8951420002056 |
ECLASS Code | 21040602 |
Fogantyú anyaga | Gumi |
Fogantyú színe | Zöld |
Gyártó cikkszáma | 200 |
Jobb/balkezes használat | mindkettő |
Kés jellemzői | Kulcstartó Mikro penge |
Kompatibilis anyagok | Csőzsugor fólia Műanyag fólia Papír |
Penge alakja | mikro- |
Penge anyaga | Kerámia |
Penge működése | Fix |
Szigetelt | No |
Típus | Biztonsági kés |
UNSPSC Code | 27111503 |