Kennedy-Pro

4MM HATSZÖGŰ FELTŰZHETŐ CSAVARBEHAJTÓ 3/8"MEGHAJTÓVAL

SKU:

KEN5826010K

Ft1660.00

ÁFA nélkül

Ft2108.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ideális autó- és repülőgépipari felhasználásokra ahol a megbízhatóság és hozzáférhetőség alapvető követelmények. Rögzítőelemek ki- illetve becsavarásához. Duplán recézett felület amely jobb fogást, tapadást biztosít olajos/zsíros kézzel. Krómozott, polírozott, króm-vanádium acél. Belső négyszög minden oldala horonnyal. Teljes hossz: 50 mm, Bit hossz: 20 mm. DIN szabványok szerint gyártva.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat típusa

    Mély imbusz-dugókulcs

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140134461

    ECLASS Code

    21040218

    Hajtás mérete

    3/8in.

    Méretrendszer

    Metrikus

    UNSPSC Code

    27111704