Kennedy-Pro

2.3/8" A/F DUGÓKULCS 1" MEGHAJTÓVAL

SKU:

KEN5829430K

Ft20970.00

ÁFA nélkül

Ft26631.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (29)

    A termék részletei

    Csillag. (12 pontos). Ezek az 1"-os (25 mm) dugókulcsok a legmagasabb színvonalat képviselik a nagy nyomatékú kézi felhasználások területén. A csillag kialakítás erős és megbízható fogást biztosít nagy terhelés mellett. Gyakran használják a nehéz gépészetben, a vasútiparban, a hajógyárakban és az olajfúrás területén. A 12 pontos csillag dugókulcs oldalsó hajtással a normál dugókulcsoknál nagyobb nyomatékot tesz lehetővé. Króm-vanádium acélból készült, teljes felületén krómozott, tükörfényes és alumíniummentes. A letört fő élnek köszönhetően könnyebben felhelyezhető.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat típusa

    Csillag dugókulcsok

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140137646

    ECLASS Code

    21040218

    Hajtás mérete

    1in.

    Méretrendszer

    angolszász,

    UNSPSC Code

    27111704