noscriptKennedyPro 1" A/F DUGÓKULCS 1/2" MEGHAJTÓVAL | Cromwell Tools

KennedyPro

1" A/F DUGÓKULCS 1/2" MEGHAJTÓVAL

SKU:

KEN5827280K

Ft2560.00

ÁFA nélkül

Ft3251.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Csillag dugókulcsok
    12 pontos - az oldalsó hajtás a normál dugókulcsoknál és elnyírt anyáknál nagyobb nyomatékot tesz lehetővé, és nem nyírja el a meglévő anyákat. Mindegyiknek van egy-egy golyós tartóhornya a négyszög hajtás minden lapján, így jobban csatlakozik a kiegészítőkhöz. Mindössze egy tizenketted fordulatra van szükség a dugókulcs következő fogásához.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat típusa

    Csillag dugókulcsok

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140135772

    ECLASS Code

    21040218

    Hajtás mérete

    1/2in.

    Méretrendszer

    angolszász,

    UNSPSC Code

    27111704