Ft7850.00
ÁFA nélkül
Ft9969.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Vastag szénacélból készült, amelyet HRa 65/70-es keménységűre hőkezeltek. Vegyi úton feketített felület és párnázott markolatok a kezelő kényelme érdekében. Az átlátszó műanyag dobozban kapható készletet 100 db vegyes, szigetelt és nem szigetelt kábelsaru teszi teljessé.
Kábelcsupaszítási tartomány: 0,75-6 mm.
Krimpelési, vágási kapacitás: 1,5-16 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás | Electric Industry |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 100 |
EAN | 5036140022126 |
ECLASS Code | 21040301 |
Egyedülálló vagy készlet | Set |
Fogantyú burkolatának anyaga | PVC |
Gyártó cikkszáma | CPK090 |
Kapacitás | 1.5mm² - 16mm ² |
Kompatibilis csatlakozó | Nem szigetelt terminálok |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Acél |
Szerszám anyaga | Acél |
Szerszám/pofa jellemzői | Kémiailag feketített |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | Nyomófogó, (100) szigetelt és nem szigetelt terminálok |
Teljes hossz | 240mm |
Típus | Szorító-, befogóeszközök, Sajtolószerszámok |
UNSPSC Code | 27111518 |
VDE | No |
Warranty | No |