Ft7630.00
ÁFA nélkül
Ft9690.10
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Extrudált alumíniumtest porbevonatú készfelülettel. Három nagy láthatóságú libellával: 1 vízszintes, 2 függőleges.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Csomag típusa | Single |
EAN | 5036140243583 |
ECLASS Code | 21160108 |
Felületkezelés/bevonat | Porbevonat bevonat |
Fiola anyaga | Akril |
Fiola láthatósága | Betűtípus megtekintése |
Fiola típusa | 45° Függőleges Vízszintes |
Fiolák száma | 3 |
Karosszéria színe | Piros |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Mérési pontosság | 0,5 mm/m |
Sorozat | Professzionális |
Szintező funkciói | Kézi fogók |
Szintező típusa | Dobozgerenda vízmérték |
Talp típusa | Nem mágneses |
Tartalmazza: | Nem alkalmazható |
Teljes hossz | 600mm |
Teljes szélesség | 30mm |
Test anyaga | Alumínium |
UNSPSC Code | 27111802 |