Senator

24"/600MM KERETES SZELVÉNYŰ VÍZMÉRTÉK

SKU:

SEN5102240K

Ft4680.00

ÁFA nélkül

Ft5943.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ütésálló ABS műanyagból készült. Vízszintes, függőleges és 45°-os libellák. Pontosság: 1 mm/m. A tetején metrikus és inch-es skálabeosztással.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    Csomag típusa

    Single

    EAN

    5036140004290

    ECLASS Code

    21160108

    Fiola anyaga

    Akril

    Fiola láthatósága

    Betűtípus megtekintése

    Fiola típusa

    45° Függőleges Vízszintes

    Fiolák száma

    3

    Karosszéria színe

    Sárga

    Mennyiség a csomagban

    1

    Mérési pontosság

    1.0mm/m

    Szintező funkciói

    Metrikus/hüvelykes fokozatú arc

    Szintező típusa

    I-gerenda szintező

    Talp típusa

    Nem mágneses

    Tartalmazza:

    Nem alkalmazható

    Teljes hossz

    610mm

    Teljes szélesség

    25mm

    Test anyaga

    Műanyag

    UNSPSC Code

    27111802