Kennedy

1500MM/60" NÉGYSZÖGPROFILOS VÍZMÉRTÉKEK

SKU:

KEN5104600K

Ft6440.00

ÁFA nélkül

Ft8178.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Könnyű alumíniumtest porbevonatú felülettel. 1 vízszintes, 2 függőleges libella. Ütéselnyelő zárósapka. Mart munkafelületek a precíz mérésekhez.


    Pontosság: 0,75 mm/m
    Elérhető méretek: 600 mm / 24"", 900 mm / 36"", 1000 mm / 40"", 1200 mm / 48", 1500 mm / 60"


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csomag típusa

    Single

    EAN

    5036140258976

    ECLASS Code

    21160108

    Felületkezelés/bevonat

    Porbevonat bevonat

    Fiola anyaga

    Akril

    Fiola láthatósága

    Betűtípus megtekintése

    Fiola típusa

    Függőleges Vízszintes

    Fiolák száma

    3

    Karosszéria színe

    Piros

    Mennyiség a csomagban

    1

    Mérési pontosság

    0.75mm/m

    Szintező típusa

    Dobozgerenda vízmérték

    Talp típusa

    Nem mágneses

    Teljes hossz

    1500mm

    Test anyaga

    Alumínium

    UNSPSC Code

    27111802