Ft63583.00
ÁFA nélkül
Ft80750.41
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Stanley Fatmax spirit levels have three vials for ease of use. They are the heaviest in their class, giving ultimate strength and machine milled on two sides for accurate reading. Shock absorbing end caps help to prevent damage when dropped.
Other features include:
6mm taller than most competitors.
6-9mm wider than other levels in its class.
Dual bi-material hand grips, ideal for carrying & vertical levelling.
Large vial with bridged dual view centre vial.
Lifetime guarantee for accuracy.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Stanley |
Csomag típusa | Single |
EAN | 3253561435720 |
ECLASS Code | 21160108 |
Felületkezelés/bevonat | Elektrosztatikus porbevonatú |
Fiola anyaga | Akril |
Fiola láthatósága | Upside-Down Viewing |
Fiola típusa | Függőleges Vízszintes |
Fiolák száma | 3 |
Gyártó cikkszáma | 1-43-572 |
Karosszéria színe | Sárga |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Mérési pontosság | 0.5mm/m |
Sorozat | Fatmax® |
Szintező funkciói | Légcsillapító végelemek |
Szintező típusa | Dobozgerenda vízmérték |
Talp típusa | Nem mágneses |
Tartalmazza: | 5 Year Accuracy Guarantee. |
Teljes hossz | 1800mm |
Test anyaga | Alumínium |
UNSPSC Code | 27111802 |