noscriptStanley 1-43-525 FAT MAX 600mm/24" LEVEL 1-43-525 | Cromwell Tools

Stanley

1-43-525 FAT MAX 600mm/24" LEVEL

SKU:

STN5855193F

MPN:

1-43-525

Ft28750.00

ÁFA nélkül

Ft36512.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    FatMax® spirit levels have three vials for ease of use, they are the heaviest in their class giving ultimate strength and machine milled on two sides for accurate reading. Shock absorbing end caps help to prevent damage when dropped.
    Other features include: 6mm taller than most competitors.
    6 - 9mm wider than other levels in its class. Dual bi-material hand grips, ideal for carrying and vertical levelling. Large vial with bridged dual view centre vial. Lifetime guarantee for accuracy.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Stanley

    Csomag típusa

    Single

    EAN

    3253561435256

    ECLASS Code

    21160108

    Felületkezelés/bevonat

    Nikkelezett

    Fiola anyaga

    Akril

    Fiola láthatósága

    Betűtípus megtekintése

    Fiola típusa

    Függőleges Vízszintes

    Fiolák száma

    3

    Gyártó cikkszáma

    1-43-525

    Karosszéria színe

    Ezüst

    Mennyiség a csomagban

    1

    Mérési pontosság

    0.5mm/m

    Sorozat

    Fatmax®

    Szintező funkciói

    Légcsillapító végelemek

    Szintező típusa

    Dobozgerenda vízmérték

    Talp típusa

    mágneses

    Tartalmazza:

    Élettartamos garancia a pontosságra.

    Teljes hossz

    600mm

    Test anyaga

    Alumínium

    UNSPSC Code

    27111802