Ft36851.00
ÁFA nélkül
Ft46800.77
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Vials magnified by 20% for improved all round visibility. Dual machined levelling surfaces for maximum accuracy. Bi-material hand grips are screwed into the frame. Rock solid box beam construction is up to 5 times stronger than other Stanley levels. Solid acrylic block vials provide best in class accuracy in eight orientations of ±0.5mm/m.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Stanley |
Csomag típusa | Single |
EAN | 3253560436247 |
ECLASS Code | 21160108 |
Felületkezelés/bevonat | Elektrosztatikus porbevonatú |
Fiola anyaga | Akril |
Fiola láthatósága | Betűtípus megtekintése |
Fiola típusa | Függőleges Vízszintes |
Fiolák száma | 3 |
Gyártó cikkszáma | 0-43-624 |
Karosszéria színe | Szürke |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Mérési pontosság | 0.5mm/m |
Sorozat | Fatmax® Extreme™ |
Szintező funkciói | Kézi fogók |
Szintező típusa | Dobozgerenda vízmérték |
Talp típusa | mágneses |
Tartalmazza: | 10 Years Warranty |
Teljes hossz | 600mm |
Test anyaga | Alumínium |
UNSPSC Code | 27111802 |