Króm-vanádiumból készült matt, korrózióálló felülettel, ezért a Yamoto franciakulcs erős, hosszú életartamú teljesítményre képes. Lézerrel jelölt méretek a pofák a gyorsabb beállításhoz, valamint többféle méretben és 2 x 2 db-os készletben is kapható.
150 mm (6"") és 250 mm (10"")
200 mm (8"") és 300 mm (12"")