Ft4330.00
ÁFA nélkül
Ft5499.10
ÁFÁ-val
8 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Foszfatált kivitel
Nagy szilárdságú króm-vanádium acél 'I' profilból gyártva, a szorítópofák hőkezeltek a nagyobb tartósság és hosszabb szerszámélettartam érdekében. Korrózióálló krómozott vagy foszfatált kivitel. A 15°-ban eltolt fej jobb erőátvitelt biztosít. A keskeny, kúposan lemunkált szorítópofák szűk helyeken is jó hozzáférést tesznek lehetővé. Párhuzamos nyitású pofák, egyenletes állítás és önzáró kivitel, mely még teljes terhelés mellett is megakadályozza a pofák véletlen nyitását. Alkalmas ipari műhelymunkákhoz, garázsipari, karbantartási és összeszerelési alkalmazásokhoz.
Megfelel a következő szabványoknak: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996,
BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140012936 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | foszfát |
Fogantyú anyaga | Acél |
Legnagyobb pofakapacitás | 17mm |
Pofa anyaga | Acél |
Szabványoknak megfelet | BS 6333-1995 |
Teljes hossz | 100mm |
Típus | Állítható csavarkulcs |
UNSPSC Code | 27111700 |