Kennedy

250MM/10" ÁLLÍTHATÓ CSAVARKULCS, FOSZFATÁLT

SKU:

KEN5010100K

Ft8630.00

ÁFA nélkül

Ft10960.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Foszfatált kivitel
    Nagy szilárdságú króm-vanádium acél 'I' profilból gyártva, a szorítópofák hőkezeltek a nagyobb tartósság és hosszabb szerszámélettartam érdekében. Korrózióálló krómozott vagy foszfatált kivitel. A 15°-ban eltolt fej jobb erőátvitelt biztosít. A keskeny, kúposan lemunkált szorítópofák szűk helyeken is jó hozzáférést tesznek lehetővé. Párhuzamos nyitású pofák, egyenletes állítás és önzáró kivitel, mely még teljes terhelés mellett is megakadályozza a pofák véletlen nyitását. Alkalmas ipari műhelymunkákhoz, garázsipari, karbantartási és összeszerelési alkalmazásokhoz.
    Megfelel a következő szabványoknak: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996,
    BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140012325

    ECLASS Code

    21040190

    Felületkezelés/bevonat

    foszfát

    Fogantyú anyaga

    Acél

    Legnagyobb pofakapacitás

    33mm

    Pofa anyaga

    Acél

    Szabványoknak megfelet

    BS 6333-1995 DIN3117-1988

    Teljes hossz

    250mm

    Típus

    Állítható csavarkulcs

    UNSPSC Code

    27111700