Ft10530.00
ÁFA nélkül
Ft13373.10
ÁFÁ-val
Süllyesztékben kovácsolt króm-vanádium acél. Gumírozott, kényelmes fogású nyél. Ideális szerszám vízvezeték-szerelésnél, szerelési és járműipari alkalmazásoknál. Ultravékony fej a jobb hozzáférés érdekében. Metrikus skálabeosztás. A hagyományos csavarkulcsokhoz képest több mint 50%-kal szélesebb szorítópofa.
Megfelel a következő szabványoknak: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140030275 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | Króm |
Fogantyú anyaga | Gumi |
Legnagyobb pofakapacitás | (3) 8mm |
Pofa anyaga | Acél |
Szabványoknak megfelet | 8M-1996, BS 6333-1995 DIN 3117-1988 JIS B4604-1976. |
Teljes hossz | 200mm |
Típus | Széles állítható villáskulcs |
UNSPSC Code | 27111700 |