Kennedy-Pro

250MM SZIGETELT ÁLLÍTHATÓ CSAVARKULCS

SKU:

KEN5346100K

Ft24840.00

ÁFA nélkül

Ft31546.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (24)

    A termék részletei

    Króm-vanádium acélból gyártva, edzett, párhuzamos nyitású, köszörült és polírozott szorítópofákkal, lézergravírozott metrikus skálabeosztással. A nyitó mechanizmus széles hornyolása és a durván recézett állítócsavar egyenletes állítást biztosít. Teljesen szigetelt a VDE 0680/201, IEC 900 és BS EN 60900 szabványok előírásai szerint, biztonságosan használható villamos alkalmazásoknál 1000 V-ig.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    Csavarkulcs mérete

    250mm

    EAN

    5036140114456

    ECLASS Code

    21040190

    Egy- vagy dupla végű

    Egyszemélyes vég

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szigetelt

    Igen

    Teljes hossz

    250mm

    Típus

    Franciakulcsok, Szigetelt

    UNSPSC Code

    27111700

    Vég fajtája

    Nyitott