noscriptBahco 8071 8" PHOSPHATE ADJUSTABLE WRENCH 8071 | Cromwell Tools

Bahco

8071 8" PHOSPHATE ADJUSTABLE WRENCH

SKU:

BAH5014012C

MPN:

8071

Ft20383.00

ÁFA nélkül

Ft25886.41

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Phosphated hardened and anti-corrosion treated. Comfortable handle. Graduated jaw. As per DIN 3117, BS 6333, ISO 6787, GGG-W6316 Type 1, Class 2 and ASME B107, 8M-1991.


    'Ergo' Type
    Manufactured from drop forged chrome vanadium steel. Ground and polished parallel gripping jaws with etched measurement scale. The adjustable jaw does not fall out at the maximum opening capacity.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bahco

    Darabszám

    1

    EAN

    7314150007202

    ECLASS Code

    21040190

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Fogantyú anyaga

    Ötvözött acél

    Gyártó cikkszáma

    8071

    Legnagyobb pofakapacitás

    27mm

    Pofa anyaga

    Ötvözött acél

    Sorozat

    80

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3117

    Teljes hossz

    205mm

    Típus

    Állítható csavarkulcs

    UNSPSC Code

    27111700