Yamoto

12"/300MM KRÓM-VANÁDIUM FRANCIAKULCS

SKU:

YMT5013120K

MPN:

YMT5013120K

Ft9020.00

ÁFA nélkül

Ft11455.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Króm-vanádiumból készült matt, korrózióálló felülettel, ezért a Yamoto franciakulcs erős, hosszú életartamú teljesítményre képes. Lézerrel jelölt méretek a pofák a gyorsabb beállításhoz, és többféle méretben (100 mm / 4" - 612 mm / 24") kapható.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Yamoto

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140363755

    ECLASS Code

    21040190

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Fogantyú anyaga

    Acél

    Legnagyobb pofakapacitás

    35mm

    Pofa anyaga

    Króm-vanádium acél

    Teljes hossz

    300mm

    Típus

    Állítható csavarkulcs

    UNSPSC Code

    27111700