Ft384.00
ÁFA nélkül
Ft487.68
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A durable range of spanners, built to last. Strong vanadium steel resists warping and rusting.
Features and Benefits
• Made from durable forged chrome vanadium steel with satin finish
• Strong 15° cranked heads
Standards
• Conform to DIN 3113
Notes
• Sizes 6-32mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Senator |
Csavarkulcs mérete | 9mm |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140300781 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Dupla vég |
Felületkezelés/bevonat | Króm szatén |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | DIN 3113 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 130mm |
Típus | Kombinált kulcsok, Kombinált csavarkulcsok |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Kombinált készletek, Kombinált szettek |